Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

AMO-Therm afstandsmontagesysteem

AMOTHERM-SET-ANK-8.8-M12/M16X320

Art.-nr. 0913001016

EAN 4053479380476

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
AMO-Therm afstandsmontagesysteem

Art.-nr. 0913001016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zwaar belastbaar afstandsmontagesysteem met thermische scheiding op geïsoleerde en niet-geïsoleerde oppervlakken. Met voorgemonteerde ankerstang van verzinkt staal 

Snelle en eenvoudige installatie



Element met beperkte thermische bruggen voor het verbinden en overdragen van belastingen van het bevestigde onderdeel naar de ondergrond


De thermische scheidingsadapter in een kunststof kegel onderbreekt de thermische brug en voorkomt warmteverlies naar buiten



Betrouwbare bevestiging met goedkeuring voor hoge belastingen in een breed scala van bouwmaterialen


Bij verankering in een ondergrond met de injectiemortels WIT-VM 250, WIT-VM 200 en WIT PM 200



Nuttige lengtes van 80 tot 300 mm kunnen worden afgedekt met een AMO-Therm


Individuele en flexibele lengte-instelling met de adapter met commercieel verkrijgbare draadstangen met acceptatietestcertificaat 3.1

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bevestiging met lage warmteverliezen naar geïsoleerde ondergronden binnen en buiten, in wanden, tegen isolatie op plafonds, niet-dragende constructies


bijv. overkappingen, brievenbussystemen, satellietsystemen, verlichtingsapparatuur, lichtkokers, klimaatinstallaties, steunen, roosters, metalen constructies, balkonrelingen, balkonschermen enz.



Kan in verschillende bouwmaterialen worden geplaatst.


Massieve en holle kalkzandsteen, normaal en lichtgewicht beton, gescheurd en ongescheurd beton, gasbeton, volle en holle bouwsteen



Kan buitenshuis, in vochtige ruimten en in kustgebieden worden gebruikt


Externe delen gemaakt van roestvast staal.



Geschikt voor voorsteekmontage

Aansluitingsschroefdraad (1)

M12

Materiaal aansluitschroefdraad (2)

RVS A4

Diameter draadstang (3)

M16

Materiaal van draadstang (4)

Staal

Oppervlak van draadstang

Verzinkt

Lengte (5)

385 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie