Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afstandsmontage AMO®-light

Schroef AMO-light
AMOLIGHT-PLVZK-ANK-AW40-A2K-10X230

Art.-nr. 0912810618

EAN 4050641989031

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afstandsmontage AMO®-light

Art.-nr. 0912810618

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen van lichte lasten aan geïsoleerde gevels. Innovatieve constructie met in de schroefschacht geïntegreerde nylon anker

Lagere kosten, omdat schroef en anker in een set worden geleverd



Eenvoudigere installatie dankzij snel insteekproces



Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd



Schroef AMO-light


Kunststofplug in schroefschacht gemaakt van hoogwaardig polyamide (nylon)



Kunststof constructieplug SHARK® UR 10


  • Zet uit in vier richtingen

  • Zeer sterke meedraaibeveiliging

  • Vervaardigd van hoogwaardig polyamide (nylon)


Het bevestigde deel wordt in de schroefschacht bevestigd door vastschroeven van een 4 mm spaanplaatschroef (zonder boorpunt, tegendraad, ringdraad) in de kunststofplug (de kunststofplug zit in de schroefschacht)



Bestand tegen rotten, verwering en veroudering

Opmerking

Combiset bestaande uit: AMO®-light schroef + kunststof constructieplug SHARK® UR 10

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aanbrengen van onderdelen die niet relevant zijn voor de veiligheid


  • Gebruik in beton, volle steen, massieve kalkzandsteen, holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, gasbeton, holle lichtbetonblokken, volle stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton, betonstenen

  • Bevestiging op afstand voor lichte lasten (F ≤ 10 N per schroef)

  • Bijv. verlichting, lampen, elektrische schakelaars, huisbordjes, informatieborden, alarmsystemen, bewegingsmelders, enz.
Handleiding

Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme). Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd.

Nominale boordiameter

10 mm

Plaatsingsdiepte

70 mm

Boorgatdiepte

80 mm

Lengte

230 mm

Interne aandrijving

AW 40

Maximale bevestigingshoogte in volle bouwsteen

160 mm

Maximale bevestigingshoogte in holle bouwsteen

160 mm

Vereiste diameter spaanplaatschroef

4 mm, inschroefdiepte: 16-26 mm

Materiaal

Staal

Schroefdraaddiameter

4 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Verzonken kop

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie