Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afstandsbout, polyamide, zeskant, binnen/buiten

Afstandsbout PA binnendraad/buitendraad
AFSTANDSBUS-PA6-I/E-WS10-M5X40-10-8

Art.-nr. 4498910312
EAN 4061975375957

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststof afstandsbout
  • Binnendraad/buitendraad

  • Polyamide 6,6 zwart

  • Goede isolerende eigenschappen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M5

Lengte (L)

40 mm

Binnendraadlengte (c)

10 mm

Buitendraadlengte (B)

8 mm

Sleutelwijdte (SW)

10 mm

Werkstoff

PA 6,6 - polyamide

Max. temperatuurbestendigheid

110 °C

Kleur

Zwart

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie