Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdichtvilt Binnen

Afdichtvilt voor binnen
AFDICHTB-AFDICHTVLIES-GRIJS-75MMX15M

Art.-nr. 08750775

EAN 4038898002994

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtvilt Binnen

Art.-nr. 08750775

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het afdichten van voegen, kozijn- en aansluitvoegen binnen.

Een product van het Würth-afdichtingssysteem


De afzonderlijke onderdelen van het afdichtingssysteem van Würth zijn wat de materialen betreft met elkaar compatibel.



Onzichtbaar na installatie


Kan snel en schoon worden gepleisterd.



Luchtdicht en ondoordringbaar voor waterdamp


Er wordt voldaan aan de specificaties van de geldende Duitse warmte-isolatieverordening en DIN 4108 Deel 7 wanneer het product correct en professioneel wordt gebruikt.



Uitstekende kleefkracht


  • Gezien de butylrubbersamenstelling

  • Eén zijde bedekt met synthetische TNT

  • Met een zelfklevende montagestrip

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor technische informatie of adviezen die gratis door onze klantenservice worden verstrekt. Daarom moet iedereen die van plan is het product te gebruiken van tevoren bepalen of het geschikt is voor het geplande gebruik en in elk geval alle aansprakelijkheid aanvaarden die uit het gebruik ervan kan voortvloeien. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Aansluitvoegen aan de binnenkant die naderhand moeten worden gepleisterd

  • Voor afdichting binnen en aansluitvoegen van gevelconstructies en serres
Handleiding

1. Voorbereiding:


Het oppervlak moet schoon, droog en vet- en stofvrij zijn. Op sterk absorberende minerale oppervlakken moet een butylprimer worden gebruikt.



2. Kozijnmontage:


Beschermfolie van de zelfklevende strip aftrekken en de afdichtband op de achterzijde van het raamkozijn bevestigen. Kozijn voorbereiden en voeg vullen met PURLOGIC Top of PURLOGIC Flex schuim.



3. Montage op metselwerk:


Beschermpapier van butyl aftrekken, butylstrip aanbrengen op de wand en stevig aandrukken met een aandrukwals.

Kleur

ButylGrijs

Materiaal drager

Non-woven

Lijmbasis

Natuurlijk butylrubber

Breedte

75 mm

Dikte

1,5 mm

Rollengte

15 m

Uitvoering

Met zelfklevende strips

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 80 °C

Uitvoering dragermateriaal

Eenzijdig met vlies gelamineerd

Brandklasse/voorwaarden

B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102

Min. waterdampdiffusie-equivalente luchtlaagdikte

225 m

Max. waterdampdiffusieweerstand µ

150000

Dynamische afpelsterkte bij 25 mm

11 N

Bouwstofcompatibiliteit

Conventionele bouwmaterialen

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 20 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie