Dakschroef pias® RVS A2
pias rvs A2 blank met afdichtschijf AW
AFDICHTINGSSCHR.A2 PIAS D-15 4,5X25
ZEBRA PIAS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelfborende pias®-boorpunt
- Centeren, boren, draadsnijden en schroeven in één stap
- Lage contactdruk
- Optimale boorprestaties
- Minder tijd en inspanning
ASSY-schroef met AW-aandrijving
Datasheets(X)
Voor het schroeven van koper en aluminium platen tot 2 mm dik op houten ondergronden
Nominale diameter (d) | 4,5 mm |
Schijfdiameter (ds) | 15 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Schroefdraadlengte (b) | 15 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Materiaal ring | RVS A2 |
Oppervlak schijf | Blank |
Materiaal afdichtingsring | EPDM |
Nominale diameter x lengte x schroefdraadlengte | 4,5 x 25 x 15 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!