Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdichtschroef, A2 roestvast staal

ASSY RVS A2 blank met afdichtschijf AW
AFDICHTINGSSCHR.A2 4,5X70/15

Art.-nr. 0238045070
EAN 4024835804899

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gevulkaniseerde, hoogwaardige EPDM-afdichtschijf

ASSY-schroef met AW-aandrijving

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

4,5 mm

Schijfdiameter (ds)

15 mm

Lengte (l1)

70 mm

Schroefdraadlengte (b)

43 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Materiaal ring

RVS A2

Oppervlak schijf

Blank

Materiaal afdichtingsring

EPDM

Nominale diameter x lengte x schroefdraadlengte

4,5 x 70 x 43 mm

Interne aandrijving

AW 20

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

x 10 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dakschroef pias® RVS A2

AFDICHTINGSSCHR.A2 PIAS D-15 4,5X25

ZEBRA PIAS
Gevulkaniseerde, hoogwaardige EPDM-afdichtschijf
x 200 st