Afdichtschroef, A2 roestvast staal
ASSY RVS A2 blank met afdichtschijf AW
AFDICHTINGSSCHROEF-A2-AW20-4,5X45
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ASSY-schroef met AW-aandrijving
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 4,5 mm |
Schijfdiameter (ds) | 15 mm |
Lengte (l1) | 45 mm |
Schroefdraadlengte (b) | 28 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Materiaal ring | RVS A2 |
Oppervlak schijf | Blank |
Materiaal afdichtingsring | EPDM |
Nominale diameter x lengte x schroefdraadlengte | 4,5 x 45 x 28 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!