Afdichtschijf met grote buitendiameter DIN 9021 polyamide
DIN 9021 polyamide
SLUITRING-DIN9021-PA-D21,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor draad | M20 |
Binnendiameter (d1) | 21 mm |
Buitendiameter (d2) | 60 mm |
Dikte (h1) | 4 mm |
Materiaal | Polyamide - PA 6.6 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Met grote buitendiameter |
Voldoet aan RoHS | Ja |