Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdichtringen aluminium

DIN 7603 aluminium, vorm A
AFDICHTRING-DIN7603/A-ALU-22X27X1,5

Art.-nr. 046322 27
EAN 4011231392778
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Aluminium ringen kunnen, vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij de aanwezigheid van bepaalde sterke zuren), overal worden gebruikt.

  • Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.
Opmerking

Wanneer u de afdichtringen gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de afmetingen zijn aangegeven in de binnen- en buitendiameter - als de ruimte krap is, is de binnendiameter doorslaggevend, aangezien een 10x12-onderlegring bijvoorbeeld kan worden vervangen door een 10x14-onderlegring of zelfs een 10x16-onderlegring.

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Vorm

A

Nominale grootte

22 x 27 mm

Binnendiameter (d1)

22,2 mm

Buitendiameter (d2)

26,9 mm

Dikte (h1)

1,5 mm

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

BMW: 07119963555, Mercedes: 007 603 022100

Max. temperatuurbestendigheid

200 °C

DIN

7603

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie