Afdichtringen aluminium
DIN 7603 aluminium, vorm A
AFDICHTRING-DIN7603/A-ALU-14X22X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Aluminium ringen kunnen, vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij de aanwezigheid van bepaalde sterke zuren), overal worden gebruikt.
- Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.
Wanneer u de afdichtringen gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de afmetingen zijn aangegeven in de binnen- en buitendiameter - als de ruimte krap is, is de binnendiameter doorslaggevend, aangezien een 10x12-onderlegring bijvoorbeeld kan worden vervangen door een 10x14-onderlegring of zelfs een 10x16-onderlegring.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
Nominale grootte | 14 x 22 mm |
Binnendiameter (d1) | 14,2 mm |
Buitendiameter (d2) | 21,9 mm |
Dikte (h1) | 1,5 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 200 °C |
DIN | 7603 |