Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdichtring, koperen sluitring

DIN 7603 kopervulstof asbestvrij, vorm C
AFDICHTRING-DIN7603/C-CU-ASBESTVRY-18X24

Art.-nr. 046201824
EAN 4011231391481

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Asbestvrij, vorm C

Asbestvrije koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij de aanwezigheid van bepaalde sterke zuren) overal worden gebruikt. Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.

OpmerkingHoud er bij het gebruik van afsluitringen rekening mee dat zowel de binnendiameter als de buitendiameter staat aangegeven. Als het juiste formaat afsluitring niet beschikbaar is, selecteert u de ring op basis van de binnendiameter. Zo kan een ring van 10x12 bijvoorbeeld worden vervangen door een ring van 10x14 of zelfs 10x16.
Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d2)

23,9 mm

Binnendiameter (d1)

18,2 mm

Dikte (h1)

2 mm

Nominale grootte

18 x 24 mm

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

DIN

7603

Max. temperatuurbestendigheid

300 °C

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

Mercedes: 007 603 018303, Peugeot: 031302, Renault: 77030062063, Renault: 79030 62001, VW/Audi: N.013 839.1

Passend voor buitendraad

18 x 1,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie