Afdichtring, koperen sluitring
DIN 7603 kopervulstof asbestvrij, vorm C
AFDICHTRING-DIN7603/C-CU-ASBESTVRY-12X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Asbestvrije koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij de aanwezigheid van bepaalde sterke zuren) overal worden gebruikt. Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Buitendiameter (d2) | 15,9 mm |
Binnendiameter (d1) | 12,2 mm |
Dikte (h1) | 2 mm |
Nominale grootte | 12 x 16 mm |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | C |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurbestendigheid | 300 °C |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | VW/Audi: N.013 853.2 |
Passend voor buitendraad | 12 x 1,5 mm |