Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdichtring, koper

DIN 7603 koper vorm A
AFDICHTRING-DIN7603/A-CU-22X27X1,5

Art.-nr. 046022 27
EAN 4011231390088

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij aanwezigheid van bepaalde sterke zuren) overal worden gebruikt. Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter (d2)

26,9 mm

Binnendiameter (d1)

22,2 mm

Dikte (h1)

1,5 mm

Nominale grootte

22 x 27 mm

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

A

DIN

7603

Max. temperatuurbestendigheid

300 °C

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

Mercedes: 007 603 022102, VW/Audi: N.013 827.1

Passend voor buitendraad

22 x 1,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie