Afdichtring, koper H 2 mm
DIN 7603 koper vorm A, H 2 mm
AFDICHTRING-DIN7603/A-CU-12X18X2,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Koperen ringen kunnen vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij aanwezigheid van bepaalde sterke zuren) overal worden gebruikt. Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Buitendiameter (d2) | 17,9 mm |
Binnendiameter (d1) | 12,2 mm |
Dikte (h1) | 2 mm |
Nominale grootte | 12 x 18 mm |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurbestendigheid | 300 °C |
Passend voor buitendraad | 12 x 1,5 mm |