Afdichtring, gevulkaniseerde vezel model A
DIN 7603 gevulkaniseerd fiber, vorm A
AFDICHTRING-DIN7603/A-FIBER-5X9X1,0
Art.-nr. 04655 9
EAN 4011231395212
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Een afdichtring van gevulkaniseerde vezel is bestand tegen minerale oliën, vetten en zwakke zuren, alcohol, esters, ketonen, gechloreerde koolwaterstoffen en is slecht elektrisch geleidend (isolatie). Wordt bij voorkeur gebruikt voor alle waterleidingen en aansluitingen.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | FBR |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
Max. temperatuurbestendigheid | 120 °C |
Binnendiameter (d1) | 5,2 mm |
Buitendiameter (d2) | 8,9 mm |
Dikte (h1) | 1 mm |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | Mercedes: 007 603 005102 |
DIN | 7603 |