Afdichtring, gevulkaniseerde vezel model A
DIN 7603 gevulkaniseerd fiber, vorm A
AFDICHTRING-DIN7603/A-FIBER-14,2X24X1,5
Art.-nr. 046514224
EAN 4011231394581
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Een afdichtring van gevulkaniseerde vezel is bestand tegen minerale oliën, vetten en zwakke zuren, alcohol, esters, ketonen, gechloreerde koolwaterstoffen en is slecht elektrisch geleidend (isolatie). Wordt bij voorkeur gebruikt voor alle waterleidingen en aansluitingen.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | FBR |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
Max. temperatuurbestendigheid | 120 °C |
Binnendiameter (d1) | 14,2 mm |
Buitendiameter (d2) | 23,9 mm |
Dikte (h1) | 1,5 mm |
DIN | 7603 |