Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdichtkraag D20, gelamineerd bitumen

Afdichtkraag D20, bitumen bekleed, EAP
MANCHET-AANSLAGPNT-D20-WP-BIT908

Art.-nr. 0838906908

EAN 4065233099982

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtkraag D20, gelamineerd bitumen

Art.-nr. 0838906908
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
Omlijsting voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen (bijv. bliksemafleiders) tegen het binnendringen van water
  • Kant-en-klare afdichtkraag met gelamineerd bitumenmembraan

  • De leisteen kanten zijn wortelbestendig
Opmerking
  • Neem de installatie-instructies en technische voorschriften voor het afdichten in acht (platte-dakrichtlijn van de centrale Duitse dakdekkersbond)!

  • Het vrije uiteinde moet worden afgedicht tegen penetratie met krimpkous om binnendringen van water te voorkomen

  • PP-krimpkous 28/06 met een lengte van 10 cm is bij de levering inbegrepen. Dit is geschikt voor enkele aanslagpunten van 6 tot 24 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen tegen het binnendringen van water op platte daken die worden blootgesteld aan weersinvloeden.

Materiaal

Bitumen

Diameter

400 mm

Gatdiameter

22 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie