Afdichtingstape Indoor Duo flexibel
Afdichtband, Flexband, Duo interieur
AFDICHTB-FLEXBAND-DUO-WIT-150MMX25M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende langdurige elasticiteit
De elastische uitrekzone biedt duurzame ondersteuning van voegbewegingen tot 5 mm, zodat er een maximale bescherming bestaat tegen lekken ten gevolge van bewegingen. Gemakkelijk aan te brengen zonder dat een bewegingslus voor voegbewegingen tot 5 mm nodig is.
Geteste afdichtingseigenschappen
- Luchtdicht en vertraagt dampdiffusie.
Bij correct en professioneel gebruik wordt voldaan aan de vereiste afdichtingseigenschappen van de nieuwe energiebesparingsverordening.
Gemakkelijk te bepleisteren
Vlies biedt uitstekende hechting van commercieel verkrijgbare pleisters.
Combinatie van zelfklevende strips en butyl
- Hoge kleefkracht
- De op acrylaat gebaseerde kleefstrip zorgt ervoor dat het product uiterst snel aan het kozijn wordt bevestigd
- Op de dagkant wordt een uitstekende hechting bereikt dankzij de butylrubberstrip
In het gebied bij de hoeken moet een overlap van 5 cm worden aangehouden. Flexbandlijm, flexbandlijm Plus of EPDM afdichtbandlijm zijn niet geschikt voor verlijming van de butylstrip of de gladde zijde van Duo-flexband.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Afdichting van raam- en gevelvoegen, aansluitvoegen van kassen aan het hoofdgebouw en andere aansluitvoegen.
1. Reiniging:
De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij en belastbaar zijn. Op minerale en sterk absorberende ondergronden bevelen wij aan butylprimer te gebruiken.
2. Montage op raam:
De beschermfolie van de zelfklevende strip aftrekken en de flexband op de achterzijde van het kozijn plakken. Stevig aandrukken met aandrukwals. Raam monteren en voeg vullen met PURLOGIC Top of PURLOGIC Flex schuim.
3. Montage op metselwerk:
Beschermpapier van butyl aftrekken, butylstrip aanbrengen op de wand en stevig aandrukken met een aandrukwals.
Kleur | Wit, Geel |
Materiaal drager | Non-woven |
Lijmbasis | Acrylaat, Natuurlijk butylrubber |
Breedte | 150 mm |
Rollengte | 25 m |
Uitvoering | Met twee zelfklevende strips |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 50 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Uitvoering dragermateriaal | Met dampremmende tussenlaag |
Brandklasse/voorwaarden | B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102 |
UV-bestendig | 3 maanden, verwering buiten |
Min. waterdampdiffusie-equivalente luchtlaagdikte | 50 m |
Bouwstofcompatibiliteit | Conventionele bouwmaterialen |
Toepasbaarheid | Binnenkant |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij 20 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!