Afdichtingsband
Afdichtingstape, VKP PLUS
AFDICHTB-VKP-PLUS-(25/10-15)-ZWART-6,5M
VKP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beproefde afdichtingseigenschappen meer dan 600 Pa, BG1 en BGR in overeenstemming met DIN 18542:2020-04
Gecontroleerde en gecertificeerde slagregendichtheid: voldoet aan de noodzakelijke testparameters.
Een product van het Würth afdichtingssysteem
De individuele productcomponenten van het Würth afdichtingssysteem zijn op elkaar afgestemd met betrekking tot materiaalverdraagzaamheid.
Zeer goede milieuverdraagbaarheid
Ecologische veiligheid getest volgens GEV-testmethode (klasse EC 1 PLUS).
Oplosmiddelvrij en EMICODE EC1 plus
Veilig voor mens en milieu
Slagregendichte overbrugging van grote voegverschillen
Dankzij de hoge tolerantie van de tape kunnen bewegingen van bouwonderdelen worden gecompenseerd en kunnen in de bouw gebruikelijke toleranties ook beter worden overbrugd. Het aantal gebruikte tapeformaten kan daardoor beperkt blijven.
Waterafstotend, maar waterdampdoorlaatbaar
Bij de juiste compressie is de tape slagregendicht, maar zorgt op basis van zijn dampdoorlaatbaarheid voor een goede vochtcompensatie.
Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De terugveertijd is niet onderworpen aan een bepaalde specificatie en berust slechts op proefondervindelijke waarden. Deze tijd hangt af van de opslagduur en de opslag- en verwerkingstemperatuur. Hoe langer de opslagduur en hoe lager de verwerkingstemperatuur, des te langer de terugveertijd.
Bestendigheid tegen UV-straling en verwering is alleen bij slagregendichte installatie gewaarborgd.
Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Functie:
De voorgecomprimeerde, enkelzijdig zelfklevende afdichtingsband VKP Plus dicht de voeg betrouwbaar en langdurig af. Nadat de compressie wordt losgelaten, ontwikkelt de afdichtingsband een terugveerkracht die stevig tegen de voegflanken drukt en oneffenheden in de voeg compenseert. Afhankelijk van de installatieduur ontwikkelt de niet-klevende zijde een lichte verankering op het aangrenzende bouwmateriaal.
In de bouw:
Expansievoegen, afdichtingen tussen prefabonderdelen, aansluitingen van ramen en deuren, scheidingswanden.
Algemene industrie:
Containerbouw, HVAC-bouw, machine- en werktuigbouw, enz.
- Voeg/ondergrond van olie, vet en los materiaal ontdoen
- Afdekpapier van afdichtingsband verwijderen
- Afdichtingsband op ondergrond bevestigen of rechtstreeks van de rol in de voeg plaatsen en licht aandrukken
- Van de begin- en eindstukken van de band ca. 2 cm afsnijden
- band stotend plaatsen, niet om hoeken leggen
- Houd bij het op lengte knippen van de band rekening met de extra lengte van ca. 2 cm/m
- Een afdichtende werking is bij inwerking van stilstaand water niet gewaarborgd
- Gespecificeerde voegbreedte in acht nemen. Alleen dan kan de slagregendichtheid en UV-bestendigheid worden gewaarborgd.
Kleur | Zwart |
Chemische basis | Opencellig, fijn polyurethaanschuim |
Breedte | 25 mm |
Minimale/maximale voegbreedte slagregendichtheid | 10-15 mm |
Rollengte | 6,5 m |
Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden | 600 Pa / conform DIN 18542-BG1 |
Brandklasse/voorwaarden | B1 / conform DIN 4102 |
Max. waterdampdiffusieweerstand µ | 100 |
UV-bestendig | Ja, bij slagregenbestendige montage |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 90 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 5°C tot 25°C |
Duurzaamheid | Weinig vervuiling |
Benodigde uitzettingstijd in de voeg* | |
0°C | Tot 10 dagen |
10°C | 48 uur |
20°C | 3 uur |
30°C | 10 minuten |
* Let op: De terugveertijd is niet onderworpen aan een bepaalde specificatie en berust slechts op proefondervindelijke waarden. Deze tijd hangt af van de opslagduur en de opslag- en verwerkingstemperatuur. Hoe langer de opslagduur en hoe lager de verwerkingstemperatuur, des te langer de terugveertijd. |