Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VKP® MAX afdichtingstape

Afdichtband, VKP MAX
AFDICHTB-VKP-MAX-(15/4-9)-ZWART-10M

Art.-nr. 0875191504

EAN 4052712319143

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VKP® MAX afdichtingstape

Art.-nr. 0875191504

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 26 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geïmpregneerd en voorgecomprimeerd afdichtband volgens BG1 voor compensatie van hogere voegtoleranties.

De band past zich uitstekend aan omgevingsgebied aan


  • Betrouwbare afdichting van voegen met hogere toleranties

  • Overbrugging van oneffenheid van ondergrond

  • Vanwege een groot aantal toepassingsmogelijkheden minder bandafmetingen nodig


Geteste afdichtingseigenschappen van meer dan 600 Pa


Voldoet aan BG1 volgens DIN 18542



Waterafstotend, maar waterdampdoorlaatbaar


Dankzij impregnatie is de band bestand tegen slagregens, maar kan vocht in de voeg vanwege de dampdoorlaatbaarheid van de band toch goed uitdrogen.



Uitstekend bestand tegen weersinvloeden


Ook buiten toepasbaar

Opmerking

De uitzettingssnelheid van VKP MAX hangt af van de temperatuur. De tape bij hoge temperaturen koel, bij lage temperaturen warm bewaren. Verdraagzaamheid moet worden getest als band wordt gecoat met lak en afdichtmiddelen. De band mag niet in contact komen of worden gereinigd met chemicaliën die oplosmiddelen of agressieve chemicaliën bevatten.


Om de werking te garanderen en te voorkomen dat vocht binnendringt, mag de afdichtingstape tijdens en na de montage niet verder uitzetten dan de maximaal gespecificeerde voegbreedte.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor voegen met grotere voegtoleranties voor binnen en buiten, bijv. licht metaalwerk, vensterbouw, bouw van houten huizen en hutten, geprefabriceerde huizenbouw

Handleiding

Raadpleeg het technische gegevensblad!

Kleur

Zwart

Materiaal drager

PUR-schuim

Chemische basis

Waterdicht polyurethaanschuim

Breedte

15 mm

Minimale/maximale voegbreedte slagregendichtheid

4-9 mm

Rollengte

10 m

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 25 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 80 °C

Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden

600 Pa / conform DIN 18542-BG1

Brandklasse/voorwaarden

B1 - Van lage ontvlambaarheid / conform DIN 4102

UV-bestendig

Ja, bij slagregenbestendige montage

Max. waterdampdiffusieweerstand µ

100

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / bij 20 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
2C veiligheidsmes met automatische volledige mesterugtrekking en een bimetalen mes

MES-VEILIGHEID-M.MES-L170MM