Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdekvlies strong

Herbruikbaar afdekvlies
KLUSDOEK-10STUKS-220GR-B100CM-L100CM

Art.-nr. 0818050260
EAN 4065746465328

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele bescherming voor vloeren tijdens schilder- en renovatiewerkzaamheden

Lange levensduur; kan meerdere keren worden gebruikt



Folie met hoog absorberend vermogen, niet doordringbaar


  • Folie voorkomt lekken door weglopen en smeren

  • Vuil op schoenen en kleding wordt niet overgebracht naar andere gebieden.


  • Gecoat met PE-antislipmembraan

  • Eenvoudig uit te leggen en uit te snijden

  • Milieuvriendelijk product, kan zonder problemen worden afgedankt omdat het is gemaakt van natuurlijke grondstoffen
Opmerking

Het product moet met de kant waar het vlies met folie is bedekt op de vloer worden gelegd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het beschermen tegen vervuiling veroorzaakt door inkt, verf, oplosmiddelen, olie, water, lijmpasta, gips, cement en soortgelijke stoffen bij de uitvoering van renovatie- en schilderwerken. Ideaal voor het afdekken van allerlei oppervlakken, zoals gladde vloeren, linoleum vloeren, parketvloeren, betegelde vloeren en tapijt en werkplaatsvloeren.

Materiaal

60% Katoen/40% synthetische vezels

Rolbreedte

100 cm

Basisgewicht per m2

220 g

Lengte

100 cm

Breedte

100 cm

Productgewicht (per stuk)

2200.000 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tapijtmes met slanke, zeer robuuste metalen handgreep

MES-TAPIJT-VERWISSELBAAR

Geschikt voor verschillende snijdiepten
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie