Afdekstop, type 2 Vier voetjes die in het midden samenkomen
Afdekstop, type 2
AFDEKSTOP-FORD-ZWART-TYPE 4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kosten- en tijdbesparend
Snel en eenvoudig te plaatsen door in te drukken
Goed houvast in het onderdeel
Datasheets(X)
Verbinding van metaalplaten, karton, bekledingen of andere platte componenten
Min./max. boorgatdiameter | 8,4-8,62 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 2,7-6 mm |
Kopdiameter | 18 mm |
Kophoogte | 2,5 mm |
Lengte onder kop | 15,6 mm |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Kleur | Zwart |
Voertuigtype | Universeel |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 1629279 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | 6725950 |