Afdekplaat Type DP
DIN 3015–1 DP A2 RVS
AFDEKPLAAT-3015-1-DP-W4-SZ2
Art.-nr. 0599018205
EAN 4058794547344
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale grootte | 2 |
Nominale grootte conform DIN | 2 |
Lengte (l3) | 40,5 mm |
Gatafstand (horizontaal) (e1) | 26 mm |
Breedte (l3) | 30 mm |
Dikte | 3 mm |
Gatdiameter (D) | 7 mm |
DIN | 3015-1 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |