Afdekkingen GPN 910 Polyethyleen (PE-LLD), zwart
Afsluitdop GPN 910
AFSLUITDOP-GPN910/3044-ZWART
Art.-nr. 0598913044
EAN 4038898736196
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aanvullende informatie:
Platkopuitvoering
Stevige bevestiging dankzij ronde schacht
Zeer vlakke, ruimtebesparende uitvoering voor het afdichten van openingen in behuizingen en blinde gaten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d3) | 61,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 66 mm |
Plaatsingsdiepte (h1) | 7,8 mm |
Hoogte (M) | 9,8 mm |
Overig standaard | GPN 910 |
Materiaal | LLDPE - Lineaire lagedichtheidpolyetheen |
Kleur | Zwart |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 70 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 90 °C |