Afdekkap
CAP-(F.CABHNG-XL)-WHTE
Art.-nr. 0683712173
EAN 4046777218282
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor ophangbeugels XL voor onderkasten
![]() | |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Wit |
Hoogte | 85 mm |
Breedte | 127 mm |
Dikte | 28 mm |
