Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdekhoes voor ACS cars

Afdekkap voor ACS Cars-kalibratiebord
COVER-VOOR-ACS-CARS-SYSTEEM

Art.-nr. W074214001
EAN 4099618153860

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdekhoes voor ACS cars

Art.-nr. W074214001
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
Bescherm uw kalibratiegereedschap tegen stof en vuil en verleng de levensduur van het gehele systeem.

Met de WOW!-afdekhoes blijven uw WOW! ACS cars altijd in perfecte staat.


Dankzij de hoogwaardige afwerking en de exacte pasvorm van de afdekhoes blijft het gereedschap vrij van stof, vuil en schade. Dit verlengt ook de levensduur van het gehele kalibratiesysteem.



  • Optimale passing: 300 x 1360 x 2000 mm (B x D x H)

  • Ritssluiting aan zijkant

  • Vochtwerend

  • Materiaal: 100% polyester 600D, PVC-coating aan de binnenkant

  • Kleur: zwart

Opmerking

Bij gebruik van de afdekhoes kunnen accessoires eenvoudig op het kalibratiesysteem blijven zitten (radarkit 2, wielklemmen, accessoiredoos en een doel van 1.340 x 960 mm).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

300 mm

Lengte

1360 mm

Hoogte

2000 mm

Productgewicht (per stuk)

2,200 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie