Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdek-/bouwfolie T100/T200

Afdek-/bouwfolie T100/T200
ZWARTE TOLERANTIEFOLIE 40-200MU-200M2

Art.-nr. 0993818200
EAN 4052703302192

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste, scheurvaste en waterdichte PE folie T100 en T200. Deze wordt toegepast als afdekmateriaal voor verschillende doeleinden binnen en buiten. Daarnaast wordt de folie toepgepast als tijdelijke afdichting van ramen en deuren, als vochtbeschermer onder betonvloeren en funderingsstroken
  • Voor het afdekken van grote stukken vloer, onderdelen en uitrusting die tijdens renovatie- en schilderwerk moeten worden beschermd tegen vocht, stof, verf, enz.

  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen

Lengte

50 m

Breedte

4 m

Folietype

200

Tolerantie materiaaldikte

26 %

Oppervlakte

200 m²

Basisgewicht per m2

110 g

Dichtheid

0,92 g/cm³

Uitvoering

Ondoorzichtig

Minimale verwerkingstemperatuur

10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Max. temperatuurbestendigheid

60 °C

Scheurbestendig

Ja

Breukrek

450 %

Transverse breukrek

500 %

Min. slagvastheid bij 1 µm (dart drop)

1 g

UV-bestendig

Nee

Kleur

Zwart

Aantal rollen per pallet

39 st

Foliedikte

120 µm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Werkschaar

WERKCHAAR-L250MM

Robuuste, kwalitatief hoogwaardige schaar voor professionele toepassingen