Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdek-/bouwfolie T100/T200

Afdek-/bouwfolie T100/T200
BOUWFOLIE-LDPE-T200-L50-B4M-200M2

Art.-nr. 0818002200

EAN 4050642931626

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdek-/bouwfolie T100/T200

Art.-nr. 0818002200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste, scheurvaste en waterdichte PE folie T100 en T200. Deze wordt toegepast als afdekmateriaal voor verschillende doeleinden binnen en buiten. Daarnaast wordt de folie toepgepast als tijdelijke afdichting van ramen en deuren, als vochtbeschermer onder betonvloeren en funderingsstroken
  • Voor het afdekken van grote stukken vloer, onderdelen en uitrusting die tijdens renovatie- en schilderwerk moeten worden beschermd tegen vocht, stof, verf, enz.

  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen

Lengte

50 m

Breedte

4 m

Folietype

200

Tolerantie materiaaldikte

5 %

Oppervlakte

200 m²

Basisgewicht per m2

148 g

Dichtheid

0,92 g/cm³

Uitvoering

Doorzichtig

Minimale verwerkingstemperatuur

15 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Max. temperatuurbestendigheid

60 °C

Treksterkte

14 N/mm²

Scheurbestendig

Ja

Minimale treksterkte diagonaal

12 N/mm²

Breukrek

200 %

Transverse breukrek

250 %

Min. slagvastheid bij 1 µm (dart drop)

1 g

UV-bestendig

Nee

Aantal rollen per pallet

32 st

Foliedikte

160 µm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Werkschaar

WERKCHAAR-L250MM

Robuuste, kwalitatief hoogwaardige schaar voor professionele toepassingen