Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdek-/bouwfolie T100/T200

Afdek-/bouwfolie T100/T200
BOUWFOLIE-LDPE-T200-L50-B2M-100M2

Art.-nr. 0818000199

EAN 4062856493036

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdek-/bouwfolie T100/T200

Art.-nr. 0818000199

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste, scheurvaste en waterdichte PE folie T100 en T200. Deze wordt toegepast als afdekmateriaal voor verschillende doeleinden binnen en buiten. Daarnaast wordt de folie toepgepast als tijdelijke afdichting van ramen en deuren, als vochtbeschermer onder betonvloeren en funderingsstroken
  • Voor het afdekken van grote stukken vloer, onderdelen en uitrusting die tijdens renovatie- en schilderwerk moeten worden beschermd tegen vocht, stof, verf, enz.

  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen

Lengte

50 m

Breedte

2 m

Breedte (ingeklapt)

1 m

Folietype

200

Tolerantie materiaaldikte

70 %

Oppervlakte

100 m²

Basisgewicht per m2

0,6 g

Dichtheid

0,92 g/cm³

Uitvoering

Doorzichtig

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Treksterkte

14 N/mm²

Scheurbestendig

0 - Niet van toepassing

Minimale treksterkte diagonaal

12 N/mm²

Breukrek

200 %

Transverse breukrek

250 %

Min. slagvastheid bij 1 µm (dart drop)

1 g

UV-bestendig

Nee

Kleur

Doorzichtig

Aantal rollen per pallet

32 st

Verpakking

Rol

Foliedikte

80 µm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Werkschaar

WERKCHAAR-L250MM

Robuuste, kwalitatief hoogwaardige schaar voor professionele toepassingen
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie