Afdek-/bouwfolie T100/T200
Afdek-/bouwfolie T100/T200
BOUWFOLIE-LDPE-T100-L50-B4M-200M2
Art.-nr. 0818002100
EAN 4050642931480
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het afdekken van grote stukken vloer, onderdelen en uitrusting die tijdens renovatie- en schilderwerk moeten worden beschermd tegen vocht, stof, verf, enz.
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Materiaal | LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen |
Lengte | 50 m |
Breedte | 4 m |
Folietype | 100 |
Tolerantie materiaaldikte | 5 % |
Oppervlakte | 200 m² |
Basisgewicht per m2 | 74 g |
Dichtheid | 0,92 g/cm³ |
Uitvoering | Doorzichtig |
Minimale verwerkingstemperatuur | 15 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 60 °C |
Treksterkte | 14 N/mm² |
Scheurbestendig | Ja |
Minimale treksterkte diagonaal | 12 N/mm² |
Breukrek | 200 % |
Transverse breukrek | 250 % |
Min. slagvastheid bij 1 µm (dart drop) | 1 g |
UV-bestendig | Nee |
Aantal rollen per pallet | 32 st |
Foliedikte | 80 µm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!