Slijpschijf voor staal Speed Voor staal
Afbraamschijf Speed voor staal
AFBRSCH-SP-BLAUW-GEZET-GK-ST7,0-D125
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer lage kans op breuk
- Zeer aangenaam en zacht schuren
- Minimale tolerantie van afmetingen en onbalans
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een goede contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Let op de juiste contacthoek van de slijpschijf
Een te vlakke aanzethoek leidt ertoe dat de schijf aan de rand uitbreekt.
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
Datasheets(X)
- Met name geschikt voor het bewerken van algemeen bouwstaal, hoogvast bouwstaal, constructiestaal, gereedschapsstaal en gehard staal
- Schuren van randen en oppervlakken
- Prepareren en gladmaken
- Afbramen en voor het bewerken van lasnaden, vooral harde lasnaden
Diameter x dikte | 125 x 7,0 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Uitvoering | Gezet |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Te bewerken materiaal | Staal |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Afnamevermogen (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verwijderingsprestatie (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!