Adereindhuls met kunststof mof
Adereindhuls strip
ADEREINDHULS-CU-ROOD-MG-1,0X14,0
Art.-nr. 0557175100
EAN 4011231461399
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Draaddoorsnede | 1,0 mm² |
Kleur | Rood |
Lengte | 14 mm |
Hulslengte | 8 mm |
Binnendiameter huls | 1,4 mm |
Wanddikte huls | 0,15 mm |
Binnendiameter invoertrechter | 3 mm |
Wanddikte invoertrechter | 0,3 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 105 °C |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!