Adereindhuls
Adereindhuls met kunststof mof
ADEREINDHULS-CU-OLIJF-50,0X25,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Invoertrechter, hittebestendig tot 105°C
- Huls: E-Cu, verzinkt
- Hallogeenvrij
Datasheets(X)
Draaddoorsnede | 50 mm² |
Kleur | Olijfgroen |
Lengte (l1) | 40 mm |
Hulslengte (l2) | 25 mm |
Binnendiameter huls (d1) | 10,3 mm |
Wanddikte huls (s1) | 0,3 mm |
Binnendiameter invoertrechter (d2) | 15 mm |
Hoogte invoertrechter | 15 mm |
Wanddikte invoertrechter (s2) | 0,5 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 105 °C |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Vertind |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!