Adereindhuls
Adereindhuls met kunststof mof
ADEREINDHULS-CU-GRIJS-4,0X9,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Invoertrechter, hittebestendig tot 105°C
- Huls: E-Cu, verzinkt
- Hallogeenvrij
Datasheets(X)
Draaddoorsnede | 4 mm² |
Kleur | Grijs |
Lengte (l1) | 16,5 mm |
Hulslengte (l2) | 9 mm |
Binnendiameter huls (d1) | 2,8 mm |
Wanddikte huls (s1) | 0,20 mm |
Binnendiameter invoertrechter (d2) | 4,4 mm |
Wanddikte invoertrechter (s2) | 0,30 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 110 °C |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Vertind |
Hallogeenvrij | Ja |