Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Adereindhuls

Adereindhuls met kunststof mof
ADEREINDHULS-CU-GRIJS-2,5X18,0

Art.-nr. 0557100251
EAN 4011231460668

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met plastic koker
  • Invoertrechter, hittebestendig tot 105°C

  • Huls: E-Cu, verzinkt

  • Hallogeenvrij
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draaddoorsnede

2.5 mm²

Kleur

Grijs

Lengte (l1)

24 mm

Hulslengte (l2)

18 mm

Binnendiameter huls (d1)

2,2 mm

Wanddikte huls (s1)

0,15 mm

Binnendiameter invoertrechter (d2)

4,2 mm

Hoogte invoertrechter

6 mm

Wanddikte invoertrechter (s2)

0,25 mm

Max. temperatuurbestendigheid

105 °C

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Vertind

Hallogeenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4S

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4F

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang Voor adereindhulzen

KRIMPTANG-ADEREINDHULS-0,25-6,0QMM

Premium handbediende krimptang Made in Germany
x 1 st
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
x 1 st
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

ADEREINDHULSTANG-(0,08-16QMM)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen