Adereindhuls
Adereindhuls met kunststof mof
ADEREINDHULS-ISO-WIT-0,5X6,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Invoertrechter, hittebestendig tot 105°C
- Huls: E-Cu, verzinkt
- Hallogeenvrij
Datasheets(X)
Draaddoorsnede | 0.5 mm² |
Kleur | Wit |
Lengte (l1) | 12 mm |
Hulslengte (l2) | 6 mm |
Binnendiameter huls (d1) | 1 mm |
Wanddikte huls (s1) | 0,15 mm |
Binnendiameter invoertrechter (d2) | 2,6 mm |
Wanddikte invoertrechter (s2) | 0,2 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 110 °C |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Vertind |
Hallogeenvrij | Ja |