Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Additieven set met baliestandaard

Additieven set CONSUMER LINE 61-delig
CONSUMER LINE ADDITIEVEN + POS 61DLG

Art.-nr. 0988017040

EAN 4065746621953

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Additieven set met baliestandaard

Art.-nr. 0988017040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciaal ontwikkelde additieven set voor de wederverkoop aan consumenten
Set bevat:
  • 12x FILTER CLEAN DIESEL

  • 12x POWER CLEAN DIESEL

  • 12x MOTOR GUARD DIESEL

  • 12x POWER CLEAN PETROL & HYBRID

  • 1 BALIESTANDAARD MET 25 FLYERS


De additieven van Würth voorkomen afzettingen, beschermen tegen corrosie en zorgen voor een optimale verbranding en compressie.



Het resultaat?


U geniet van een maximaal vermogen met een lager brandstofverbruik en minder uitstoot roet- en vuilafzettingen op o.a. de kleppen. De additieven van Würth beschermen niet alleen uw motor, het brandstofsysteem en het milieu, ze zijn ook goed voor uw portemonnee. U zult zien dat u de voordelen al zeer snel merkt? Het Würth-assortiment bestaat uit vijf verschillende additieven die geschikt zijn voor alle benzine- of dieselmotoren.



Het pakket kan worden uitgebreid met een poster en stickerpakket (art. nr. 5995002199) voor betere zichtbaarheid bij de verkoop


Voor promotie op digitale schermen of online zijn er op de CL micro pagina diverse downloads van films, afbeeldingen, thumbs en banners te vinden.


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productgewicht (per stuk)

1,000 g

Inclusief Additieven set met baliestandaard:
12 x
Filter Clean Diesel

FILTER CLEAN DIESEL 200ML

Omschrijving: Oplossing met één dosering tegelijk met compatibele fles zonder dop.
Hoeveelheid: 12 x
Flyers Consumer Line per pakje van 25stuks
1 x
Flyers Consumer Line per pakje van 25stuks

FLYER ADDITIEVEN CONSUMERLINE

Omschrijving: Klantflyers voor in de verkoopstandaards
Hoeveelheid: 1 x
12 x
Motor Guard Diesel

MOTOR GUARD DIESEL 200ML

Hoeveelheid: 12 x
12 x
Motor Guard Petrol and Hybrid

MOTOR GUARD PETROL & HYBRID 200ML

Omschrijving: Motor Guard voor benzine en hybride helpt de prestaties van uw auto verbeteren.
Hoeveelheid: 12 x
12 x
Power Clean Diesel

POWER CLEAN DIESEL 200ML

Omschrijving: Oplossing met één dosering tegelijk met compatibele fles zonder dop.
Hoeveelheid: 12 x
12 x
Power Clean Petrol and Hybrid

POWER CLEAN PETROL & HYBRID 200ML

Omschrijving: Oplossing met één dosering tegelijk met compatibele fles zonder dop.
Hoeveelheid: 12 x
1 x
Baliestandaard Consumer Line additieven- Leeg

BALIESTANDAARD CONSUMERLINE ADDITIEVEN

Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Posters en sticker pakket Consumer Line

MARKETING PAKKET CONSUMER LINE

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie