Adapterset 6-in-2, professioneel 2-delig
6-in-2-adapterset, 2 stuks
TRUCK SPECIAL VERLOOPSET-6 IN 2, 2-DLG)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
2 in plaats van 6 adapters
Een verplaatsbare vierkante buspen past naar behoefte op adapters en vervangt aldus standaardadapters. U kunt deze gebruiken voor zowel verkleining als vergroting
Leveringsomvang:
- 1 x maat 1: 1/4 inch naar 3/4 inch, lengte: 50 mm
- 1 x maat 2: 3/8 inch naar 1/2 inch, lengte: 65 mm
- Wanneer gecombineerd, 1/4 inch naar 1/2 inch ook mogelijk
Datasheets(X)
Aantal stuks | 2 st |
Productgewicht (per stuk) | 230 g |