Adapter voor Quadro-L holle boor
ADAPT-ZUIGBOOR-PLUS-(V.ZUIGBOOR-QL)
Art.-nr. 0648120000
EAN 4099618125829
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en eenvoudige vervanging van de boor dankzij de snelkliksluiting
- Kan meerdere keren worden gebruikt en worden gecombineerd met verschillende boordiameters (is duurzaam en kostenbesparend)
- Alleen voor gebruik in combinatie met losse Quadro-L holle boren
- Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding
- Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M
Datasheets(X)
- Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers
- Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven
- Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.
- Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd
Lengte | 55 mm |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!