Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Achterportiergeleider voor Opel Movano, Renault Master en Nissan Interstar

Deurgeleider voor Opel Movano en Renault Master
DEURGELEIDER-MASTER-RAL7016-HTF12

Art.-nr. 096381 893

EAN 4062855224860

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Achterportiergeleider voor Opel Movano, Renault Master en Nissan Interstar

Art.-nr. 096381 893
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
Beugel voor geleiding van achterdeurframe
  • Voor Opel Movano (modeljaar 2010-2022), Renault Master en Nissan Interstar

  • Voor de montage worden de bestaande bevestigingspunten van het voertuig gebruikt

  • Om de verschuiving van voertuiginrichting in de rijrichting te compenseren, bevat de beugel twee sleuven met een lengte van 60 mm
Opmerking

Als een opvouwbare of uittrekbare werkbank wordt geïnstalleerd, kan er geen achterdeurgeleider worden gebruikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

380 mm

Hoogte

70 mm

Lengte

380 mm

Productgewicht (per stuk)

0,400 kg

Oppervlakte

Poedercoating

Materiaal

Staal

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie