Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Achterplaat voor trekankers, twee delen

Achterplaat, tweedelig trekanker
ACHTERPLAAT-TREKANKER-2DLG-60X340X3,0MM

Art.-nr. 5392000307

EAN 4062856220175

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Achterplaat voor trekankers, twee delen

Art.-nr. 5392000307

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
  • Ideaal voor een groot aantal installatiesituaties dankzij diverse combinatiemogelijkheden met het betreffende basiselement

  • Pre-productie in de fabriek mogelijk, zoals montage van de achterplaat of complete beplating en voltooiing van binnenmuren

  • Hoge treksterkte
Opmerking

Geen schade aan wandelementen tijdens transport en minder risico op letsel door uitstekende onderdelen

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voormontage van de achterplaat met ankernagels of raveeldragerschroeven in de fabriek

  • Eindmontage van het basiselement met behulp van pias®-schroeven voor aansluiting op de achterplaat en met fixankers of betonschroeven voor verankering in de grond op de bouwplaats

  • Het is ook mogelijk om de hoogte snel en eenvoudig aan te passen op de bouwplaats

Typeomschrijving

BP 60-340

Breedte

60 mm

Hoogte

340 mm

Dikte

3 mm

Aantal gaten

20 st

Gatdiameter

5,1 mm

Goedkeuring

ETA-14/0274

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Basiselement voor trekankers, twee delen

TREKANKER-2DLG-HTA-2PV-155X63X60X3,0

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
x 10 st
Basiselement voor trekankers, twee delen

TREKANKER-2DLG-VPLUS-2P-95X90X65X4,0MM

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vloerverbinder voor trekankers, twee delen

VERBINDER-2-DELIG-TREKANKER-353X40X3,0

Speciaal ontwikkeld voor trekankers op vloerhoogte bij houtframebouw of houtpaneelbouw.
x 10 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X60

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
Kam-/ankernagel

ANKERNAGEL-(A2K)-4X60MM

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
x 3000 st