Achterplaat voor trekankers, twee delen
Achterplaat, tweedelig trekanker
ACHTERPLAAT-TREKANKER-2DLG-40X340X3,0MM
Art.-nr. 5392000304
EAN 4062856220182
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor een groot aantal installatiesituaties dankzij diverse combinatiemogelijkheden met het betreffende basiselement
- Pre-productie in de fabriek mogelijk, zoals montage van de achterplaat of complete beplating en voltooiing van binnenmuren
- Hoge treksterkte
Geen schade aan wandelementen tijdens transport en minder risico op letsel door uitstekende onderdelen
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
Datasheets(X)
- Voormontage van de achterplaat met ankernagels of raveeldragerschroeven in de fabriek
- Eindmontage van het basiselement met behulp van pias®-schroeven voor aansluiting op de achterplaat en met fixankers of betonschroeven voor verankering in de grond op de bouwplaats
- Het is ook mogelijk om de hoogte snel en eenvoudig aan te passen op de bouwplaats
![]() | |
Typeomschrijving | BP 40-340 |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 340 mm |
Dikte | 3 mm |
Aantal gaten | 18 st |
Gatdiameter | 5,1 mm |
Goedkeuring | ETA-14/0274 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!