Achtermarkering aluminium voor aanhangers en opleggers
WAARSCH.MARK.-ECE70-AANHA/OPL-197X566MM
Art.-nr. 081244 81
EAN 4024835039772
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Reflecterend materiaal op de borden voldoet aan ECE 70
- Geel: Type II (reflecterend)
- Rood/oranje: Type I (fluorescerend)
In overeenstemming met Art. 53 (10) Nr. 2 StVZO in combinatie met Art. 49a (7) StVZO
Datasheets(X)
Achtermarkering van aanhanger en oplegger
Breedte | 566 mm |
Hoogte | 197 mm |
Kleur | Geel, Rood, Oranje |
Materiaal | Aluminium |
Uitvoering | Halverwege-markering |
Goedkeuringsmarkering | ECE 70 |