Acetonreiniger
ACETONCLNR-METCLNR-5LTR
Art.-nr. 0893460002
EAN 4062856692620
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende reinigingskracht
- Oliën, vetten en andere verontreinigingen worden snel en effectief losgeweekt en verwijderd
- Lost diverse lakresten op
Het reinigingsmiddel verdampt zeer snel en laat geen resten achter op het te reinigen materiaal.
Brandbare vloeistoffen, Categorie 2; oogirritatie, Categorie 2; specifieke doelorgaan-toxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3
Kan lakken en verschillende kunststoffen oplossen en verkleuring teweegbrengen.
Niet geschikt voor polycarbonaatglas.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor effectieve, snelle reiniging en ontvetting van metalen (bijv. aluminium, staal en RVS-staal) en glas voor het lakken, vullen, lijmen en afdichten.
Inhoud | 5 l |
Verpakking | Kan |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Kleurloos |
Chemische basis | Aceton |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Dichtheid/voorwaarden | 0,79 g/cm³ / bij 20 °C |
AOX-vrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!