Accupack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's

Accupack Li-ion 12 V
POWER PACK 12V 4AH

Art.-nr. 5703200140

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Accupack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's

Art.-nr. 5703200140
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
Twee krachtige en robuuste accu's met een laadapparaat.

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu


Lithium-ion-technologie



Voortdurende controle van accuvermogen


Laadstatusweergave op de accu



Compatibel met alle huidige 10,8 V en 12 V accusystemen

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Nominale spanning

12 V DC

Aantal batterijen/capaciteit van batterij

2 x 4 Ah

Maximale laadstroom

3 A

Kabellengte

1,60 m

Accu-/batterijgewicht

370 g

Inclusief Accupack Li-ion 12 V met laadapparaat en twee accu's:

1 x
Laadapparaat 12 volt AL 30-LI

ACCULAADAPPARAAT AL 30-LI

Omschrijving: Bijbehorend laadapparaat voor LI 10,8- en 12 V-accu.
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt

ACCU LI 12,0 VOLT 4,0 AH

Omschrijving:
4 Ah
Compacte 12 V-accu
Hoeveelheid: 2 x

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !