Accupack LI-CV 18 V
POWER PACK 18V 4AH
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie
Voortdurende controle van accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu
Compatibel met producten met 18-volts accusystemen
Nominale spanning | 18 V DC |
Aantal batterijen/capaciteit van batterij | 2 x 4 Ah |
Maximale laadstroom | 6 A |
Kabellengte | 1,6 m |
Accu-/batterijgewicht | 608 g |
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.