Acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah
Voertuigacculader 12 V – 50 A
ACCULADER-12V-50A-DEFA-CBLL5M-40-600AH
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor voertuigen met 12V-loodzuuraccu's
- Bijv. motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, reddingsvoertuigen, bouwmachines
Compacte, robuuste acculader met vuilafstotende aluminium behuizing, kabelsteun aan de onderzijde
Reviseert diep ontladen accu's met een restspanning > 2 V
Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu
- Volledig automatische, zeven-traps laadcyclus die u niet hoeft te monitoren
- Temperatuurafhankelijke aanpassing van de laadspanning ±0,03 V/°C
- De maximale temperatuurafhankelijke laadspanning is 15,3 V
Bescherming tegen
- Kortsluiting
- Omgekeerde polariteit
- Overspanning
- Vonken (vonkbeveiliging)
- Oververhitting van interne elektronica
Constant vermogen van 50 A door optimale warmteafvoer via de koelribben
Geschikt voor buitengebruik
Eenvoudige bediening via drie knoppen zonder submenu
LED-display
Datasheets(X)
Werkplaats
- Klantenservice/batterij opladen - voor alle 12 V-accu's
- In de voedingsmodus stabiliseert de boordspanning tijdens flashen/software-updates/diagnoses met 50 A en 13,7 V
- Vervangt de accu - zorgt voor een stabiele spanning in het elektrisch systeem van het voertuig (externe voeding) wanneer de accu is verwijderd, om verlies van opgeslagen informatie te voorkomen
Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen
Voorziet de accu van 13,7 V, tot 50 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties
Druppelladen voor gebruikte auto's
Opslag/druppelladen
Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats
Frequentie | 50 Hz |
Laadspanning max. bij 12 V | 14.7 V |
Laadstroom bij 12 V | 50 A |
Voedingsspanning | 13.7 V |
Minimale laadspanning | 2 V |
Maximale laadspanning | 14.7 V |
Laadstroom | 50 A |
Min./max. accu-/batterijcapaciteit | 40-600 Ah |
Vermogen | 800 W |
Batterij-aanduiding | 12 V loodzuurbatterijen (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+), Lithium-ionaccu van 12 V (LiFePO4) |
Laadkarakteristiek | 7-staps volautomatische laadkarakteristiek |
Beschermklasse IP | IP 40 |
Kabellengte | 5 m |
Volledig geïsoleerde laadklemmen | Ja |
Lengte (laadkabel accu met klemmen) | 5 m |
Kabeldoorsnede | 8.4 mm² |
Lengte x breedte x hoogte | 280 x 175 x 85 mm |
Productgewicht (per stuk) | 3.800 kg |
Kleur | Zwart, Rood |
Bougiebescherming | Ja |
Ompolingsbeveiliging | Ja |
Goedkeuringsmarkering | CE |