Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Acculaadapparaat PowerSwap

LAADSTATION-POWERSWAP-(USB-C)-STE/C

Art.-nr. 0827940802

EAN 4099618784286

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Acculaadapparaat PowerSwap

Art.-nr. 0827940802
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
Suitable for charging up two PowerSwap batteries
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Laadstroom microbatterij

0 A

Laadstroom mignonbatterij

0 A

Weergave

0 - Niet van toepassing

Sneltest capaciteit

0 - Niet van toepassing

Bewaking afzonderlijke schacht

0 - Niet van toepassing

Automatische Refresh-functie

0 - Niet van toepassing

Accudefectherkenning

Ja

Temperatuurbewaking

0 - Niet van toepassing

Beschermklasse IP

IP 20

Productgewicht (per stuk)

185,000 g

Kleur

Zwart

Lengte x breedte x hoogte

100 x 80,5 x 43 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stekker 5 V/2 A met USB-aansluiting

PWRPLG-USB-PLG/C-GREY-5W-5V/2A
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu PowerSwap 3.500 mAh

ACCU-LIION-POWERSWAP-3500MAH-3.6V

Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
x 1 st
Accu 2.600 mAh

ACCU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.