Accuboor-/schroefmachine BS 12-A Multi
Accu boor-/schroefmachine BS 12-A Multi
ACCU-BOORSCHROEFM-BS12-A-MULTI-2X2,0AH.
Art.-nr. 5700131002
EAN 4062856952748
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Breed scala aan toepassingen dankzij de 10 mm auto-lock snelspanboorkop
- Het haakse voorzetstuk kan op 16 manieren (360°) worden afgesteld en kan worden gecombineerd met andere voorzetstukken zonder het voorzetstuk te verwijderen
- Het offset haakse voorzetstuk kan ook op 16 manieren (360°) worden afgesteld en heeft een vergrendelbare universele bithouder van 1/4 inch voor het vasthouden van alle gangbare boor- en schroevendraaierbits (E6+C6)
- Universele boorkop dankzij de universele bithouder van 1/4 inch, die kan worden vergrendeld en geschikt is voor alle gangbare boor- en schroevendraaierbits (E6+C6)
- Vermoeiingsvrij werken dankzij het lichte en compacte ontwerp
- Compatibel met alle 10,8 V- en 12 V-accusystemen
De versie met accu's wordt geleverd in een tas.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-400 / 0-1300 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 30 / 15 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 6,3-6,3 mm |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 2 Ah |
Max. boordiameter in staal | 10 mm |
Max. boordiameter in hout | 19 mm |
Lengte | 143 mm |
Hoogte | 178 mm |
Machinegewicht met accu | 0,8 kg |
BOORKOP BS12 A MULTI-SB
HOEKVOORZETSTUK BS12 A MULTI-WB
ACCU-LIION-12V/2,0AH
ACCU-LAADAPPARAAT -AL40-LI
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!