Accu-slagschroevendraaier ASS 12-A
Accu slagschroevendraaier ASS 12-A
ACCU-SLAGSCHROEFMACH-ASS 12-A -BODY-DOOS
Art.-nr. 5700132000
EAN 4062856952786
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vermoeiingsarm werken dankzij het lichte en compacte ontwerp
- Geïntegreerde ledverlichting voor rechtstreekse verlichting van het werkgebied
- Continue bewaking van de accucapaciteit via de laadstatusindicator op het accupack
- Compatibel met alle 10,8V- en 12V-accusystemen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Min./max. onbelast toerental | 0-2600 t/min |
Min./max. aantal slagen | 0-3100 t/min |
Max. koppel bij zware schroefverbinding | 105 Nm |
Geschikt voor schroef | M4 - M12 |
Gereedschapsopname | 1/4 inch zeskant |
Lengte | 137 mm |
Breedte | 55 mm |
Hoogte | 178 mm |
Machinegewicht met accu | 0,96 kg |
Aantal batterijen | 0 st |
Accu-/batterij capaciteit | 0 Ah |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!